Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEILSPANNER DOPPELSEITIG, GLATT B=48, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0039-1210-500.jpg
img_K0039-1210-500.jpg
img_Z04524-1108-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0039.1216
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     111535
EAN/GTIN:
     4059245032761
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Werkstoff: Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl. Ausführung: Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, schwarz. Bestellbeispiel: K0039.2208 Hinweis: Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Wahlweise können die Keilspanner in einer Gewindebohrung oder einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung. Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen. Verschiebeweg: M8 = ±0,5 mm M10 = ±1,0 mm M12 = ±1,0 mm M16 = ±1,5 mm Zeichnungshinweis: D) Zylinderschraube DIN 6912 1) Spannflächen glatt 2) Spannflächen geriffelt 3) Keilspanner 4) Werkstück 5) Fester Anschlag Technische Eigenschaften: A max.: 62 A min.: 55 Anwendung: bearbeitete Teile Anzieh- drehmoment max. Nm: 210 Ausführung 1: glatt Ausführung 2: doppelseitig B=Breite: 48 Befestigungsart: Gewinde Benennung: Keilspanner C: 29 D=Gewinde: M16X60 E: 4 Farbe Grundkörper: schwarz Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: gehärtet Spannkraft max. kN: 50
Weitere Informationen:
A max.:
62
A min.:
55
Anwendung:
bearbeitete Teile
Anzieh- drehmoment max. Nm:
210
Ausführung 1:
glatt
Ausführung 2:
doppelseitig
B=Breite:
48
Befestigungsart:
Gewinde
Benennung:
Keilspanner
C:
29
D=Gewinde:
M16X60
E:
4
Farbe Grundkörper:
schwarz
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Spannkraft max. kN:
50
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 191,70*
€ 213,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 225,33*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 193,43*
€ 226,27*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,72*
€ 238,10*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,27*
€ 269,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,61*
€ 266,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,19*
€ 257,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.