Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7b0f0505-939c-4b6c-9d99-16be666d23a0.jpg
7b0f0505-939c-4b6c-9d99-16be666d23a0.jpg
dbf05ac4-49c2-45ef-90c8-3b81985d87b5.png
85511c04-bbc5-4ecf-a1a2-20c3281178e8.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN991-D48-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D48-SW
EAN/GTIN:
     4045525414709
Suchbegriffe:
GN991-D48-SW
480GN991-D48-SW
991-D48-SW
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt. Technische Eigenschaften: d / s: D - Durchmesser Durchmesser d: D 48 Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt für Rohr: GN 990 Gewicht: 0.008 kg l1: 5 l2: 11.5 w: 1,2 ... 3,6 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d / s:
D - Durchmesser
Durchmesser d:
D 48
Farbe:
SW - schwarz, RAL 9005, matt
für Rohr:
GN 990
Gewicht:
0.008 kg
l1:
5
l2:
11.5
w:
1,2 ... 3,6
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,64*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,41*
€ 0,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Lager 8670
557
30
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
€ 9,12*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
€ 5,54*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
€ 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
€ 2,50*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
€ 3,73*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
€ 13,10*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
€ 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.