Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstopfen, Kunststoff, rund oder quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
d2decbe1-edc4-462c-8698-df3f461dbd84.jpg
d2decbe1-edc4-462c-8698-df3f461dbd84.jpg
dbf05ac4-49c2-45ef-90c8-3b81985d87b5.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN991-D13-GR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D13-GR
EAN/GTIN:
     4045525431928
Suchbegriffe:
991-D13-GR
480GN991-D13-GR
GN991-D13-GR
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt. Technische Eigenschaften: d / s: D - Durchmesser Durchmesser d: D 13 Farbe: GR - grau, RAL 7042, matt für Rohr: 1/4" l1: 4 l2: 11 w: 1 ... 2 Werkstoff: PA - Kunststoff, Polyamid
Weitere Informationen:
d / s:
D - Durchmesser
Durchmesser d:
D 13
Farbe:
GR - grau, RAL 7042, matt
für Rohr:
1/4"
l1:
4
l2:
11
w:
1 ... 2
Werkstoff:
PA - Kunststoff, Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,0927*
€ 0,1289*
7 Tage
76
1
€ 6,95*
ab € 0,0927*
€ 0,1481*
2 Tage
64
1
€ 9,90*
ab € 0,103*
€ 0,165*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,103*
€ 0,165*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,0927*
€ 0,181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1289*
€ 0,1534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1196*
€ 0,1423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1152*
€ 0,1371
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,1103
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 25,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
€ 9,10*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
€ 5,52*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
€ 2,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
€ 2,49*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
€ 3,71*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
€ 13,17*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
€ 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.