Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugbügel, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fd31f438-f359-489b-a562-3686e5c7d016.jpg
fd31f438-f359-489b-a562-3686e5c7d016.jpg
bce547a0-077b-4488-9480-92b9f504e258.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN951.1-M6-32-130-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     951.1-M6-32-130-NI
EAN/GTIN:
     4045525854598
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
verschlussspanner ganter
Zugbügel, Edelstahl Technische Eigenschaften: Größe: 320 w2: 25 Breite b: 32 d2: 5.2 Gewicht: 0.056 kg Gewindedurchmesser d1: M 6 GN 851 / GN 851.3 r bei w2 = 0: 94 GN 851.1 / GN 851.2 r bei w2 = 0: 94 l3: 45 Länge l1: 130 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite b:
32
d2:
5.2
Gewicht:
0.056 kg
Gewindedurchmesser d1:
M 6
GN 851 / GN 851.3 r bei w2 = 0:
94
GN 851.1 / GN 851.2 r bei w2 = 0:
94
Größe:
320
l3:
45
Länge l1:
130
w2:
25
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bügelspanner, 480GN951.1-M6-32-130-NI, GN951.1-M6-32-130-NI, 951.1-M6-32-130-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,85*
€ 10,00*
6 Tage
62
1
€ 5,45*
ab € 7,05*
€ 10,00*
8 Tage
62
8
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 10,29*
Lager 8670
31
3
€ 4,90*
ab € 7,55*
€ 10,59*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,65*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 31,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
851-160-T2-NI
€ 34,09*
Ähnlich
Otto Ganter
851.1-160-T3-NI
€ 36,82*
Ähnlich
Otto Ganter
851.3-160-T6-A4
€ 44,67*
Ähnlich
Otto Ganter
951.1-M4-21-56-ST
€ 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.