Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
743ec8e8-6b8b-41d5-8621-6851922d4669.jpg
743ec8e8-6b8b-41d5-8621-6851922d4669.jpg
b9371240-3495-4cd4-9a13-74d661e6c175.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN900-50-120-50-D-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-50-120-50-D-2
EAN/GTIN:
     4045525508736
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Verstellschlitten
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden. Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage. Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm. Technische Eigenschaften: l1 - l2: 120-50 Breite b: 50 d1: M6 x 1 d2: M 4 d3: 17 Form: D - mit Drehknopf Gewicht: 0.360 kg h1: 13 h2: 22.5 h3: 23 h4: 7 h5: 4.5 Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel l12: 36 l13: 30 l3: 70 l4: 6 l5: 12 l6: 20 s: 30 t: 1.5 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
Breite b:
50
d1:
M6 x 1
d2:
M 4
d3:
17
Form:
D - mit Drehknopf
Gewicht:
0.360 kg
h1:
13
h2:
22.5
h3:
23
h4:
7
h5:
4.5
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
l1 - l2:
120-50
l12:
36
l13:
30
l3:
70
l4:
6
l5:
12
l6:
20
s:
30
t:
1.5
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: drehknöpfe aluminium, drehknopf, 480GN900-50-120-50-D-2, GN900-50-120-50-D-2, 900-50-120-50-D-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 262,17*
€ 311,35*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 311,35*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 270,53*
€ 312,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,07*
€ 336,53*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,53*
€ 338,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,46*
€ 402,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,17*
€ 384,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,53*
€ 345,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,90*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 306,79*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,13*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 547,49*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,00*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 50,91*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,91*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,97*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,97*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.