Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
743ec8e8-6b8b-41d5-8621-6851922d4669.jpg
743ec8e8-6b8b-41d5-8621-6851922d4669.jpg
b9371240-3495-4cd4-9a13-74d661e6c175.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN900-30-65-20-D-2
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     900-30-65-20-D-2
EAN/GTIN:
     4045525533950
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Verstellschlitten
Verstellschlitten GN 900 können zu den verschiedensten Achskonfigurationen kombiniert werden. Eine spezielle Klemmtechnik unter Verwendung von sogenannten Befestigungs- und Verbindungssätzen (GN 900.1, GN 900.2, GN 900.3) erlaubt eine schnelle und einfache Montage. Feinzustellung mit Skalenring 0,05 mm; mit digitalem Stellungsanzeiger 0,02 mm. Technische Eigenschaften: l1 - l2: 65-20 Breite b: 30 d1: M4 x 0,5 d2: M 3 d3: 14 Form: D - mit Drehknopf Gewicht: 0.115 kg h1: 9.3 h2: 16 h3: 17 h4: 4 h5: 3 Kennziffer: 2 - mit Klemmhebel l12: 28 l13: 22 l3: 45 l4: 4 l5: 6 l6: 20 s: 16 t: 1 Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
Breite b:
30
d1:
M4 x 0,5
d2:
M 3
d3:
14
Form:
D - mit Drehknopf
Gewicht:
0.115 kg
h1:
9.3
h2:
16
h3:
17
h4:
4
h5:
3
Kennziffer:
2 - mit Klemmhebel
l1 - l2:
65-20
l12:
28
l13:
22
l3:
45
l4:
4
l5:
6
l6:
20
s:
16
t:
1
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: drehknöpfe aluminium, drehknopf, GN900-30-65-20-D-2, 900-30-65-20-D-2, 480GN900-30-65-20-D-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,76*
€ 319,86*
7 Tage
116
Frei Haus
ab € 282,56*
€ 319,87*
9 Tage
116
Frei Haus
ab € 283,54*
€ 321,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,35*
€ 340,28*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,55*
€ 342,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,17*
€ 407,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,33*
€ 401,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,99*
€ 385,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
900.1-30-41-A
€ 16,96*
Ähnlich
Otto Ganter
491-18-100-R1-SCR
€ 307,85*
Ähnlich
Otto Ganter
900.5-30-41
€ 260,90*
Ähnlich
Otto Ganter
900.6-55
€ 549,02*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,39*
Ähnlich
Otto Ganter
900.4-30-41-A
€ 51,19*
Ähnlich
Otto Ganter
520.1-50-B10-A
€ 13,88*
Ähnlich
Otto Ganter
954-00.50-AN-R-OR
€ 45,65*
Ähnlich
Otto Ganter
900.2-30-41
€ 41,79*
Ähnlich
Otto Ganter
900.3-30-30-P
€ 99,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.