Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannarme mit Gewindebohrung, für Schwenkspanner GN 875 / GN 876


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
13363f0f-7db8-4046-802b-2ad048febfe6.jpg
13363f0f-7db8-4046-802b-2ad048febfe6.jpg
889e14ce-9d5b-4503-868e-6ffaed12bf7f.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN875.3-AL-8-41-HE
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     875.3-AL-8-41-HE
EAN/GTIN:
     4045525795792
Suchbegriffe:
Schwenkspanner
schwenkspanner
Spannarme mit Gewindebohrung GN 875.3 sind als Zubehör für Schwenkspanner GN 875 / GN 876 ausgelegt. Das Gewinde kann eine anwendungsspezifische Andrückschraube aufnehmen. Die Winkellage des Spannarms kann bei der Montage auf den Schwenkspanner beliebig festgelegt werden. Beim Anziehen der Schraube darf die Kolbenstange kein Drehmoment erfahren, deshalb muss der Spannarm gegen Verdrehung gegengehalten werden. Im Lieferumfang sind eine Zylinderschraube DIN 912 und eine Unterlegscheibe ISO 7092 zur Befestigung am Schwenkspanner enthalten. Technische Eigenschaften: b: 12.5 d1: 8 d2: M 4 d3: 5.5 für Schwenkspanner Größe: 16 Gewicht: 0.020 kg h1: 9 h2: 5.5 Länge l: 53.5 m: 41 Oberfläche: HE - harteloxiert Werkstoff: AL - Aluminium
Weitere Informationen:
b:
12.5
d1:
8
d2:
M 4
d3:
5.5
für Schwenkspanner Größe:
16
Gewicht:
0.020 kg
h1:
9
h2:
5.5
Länge l:
53.5
m:
41
Oberfläche:
HE - harteloxiert
Werkstoff:
AL - Aluminium
Weitere Suchbegriffe: GN875.3-AL-8-41-HE, 875.3-AL-8-41-HE, 480GN875.3-AL-8-41-HE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,11*
€ 18,71*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,04*
€ 19,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 14,70*
€ 20,14*
1 Tag
89
1
€ 9,90*
ab € 16,07*
€ 21,99*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,11*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 38,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-NI
€ 1,69*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
€ 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
875-16-8-L-A
€ 269,93*
Ähnlich
Otto Ganter
876-25-14-L-A
€ 261,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.