Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, Spannhebel horizontal, mit Verriegelung, mit waagrechtem Fuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0d2d34ff-72ab-401a-9161-19e8643888b2.jpg
0d2d34ff-72ab-401a-9161-19e8643888b2.jpg
c8384531-dc2e-479c-9926-37f187431190.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN820.3-130-MLC
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     820.3-130-MLC
EAN/GTIN:
     4045525126343
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Horizontal-Spanner GN 820.3 sind in der Spannstellung gegen unbedachtes oder durch Vibrationen verursachtes Lösen verriegelt. Zum Lösen wird die Verriegelung per Einhandbedienung aufgehoben. Die Spannung erfolgt nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich dabei in entgegengesetzter Richtung. Die geringe Bauhöhe in der Spannstellung zeichnet diese Spanner zusätzlich aus. Die Form ML mit offenem Spannarm nimmt über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form MLC ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten. Schnellspanner in der Form OL können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden. Technische Eigenschaften: a ˜: 32 b1: 36 b2: 40 b3: 6.3 d1: M 6 d2: 5.6 FH in N Haltekraft: 1000 Form: MLC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1 Gewicht: 0.230 kg Größe: 130 h1 ˜: 51 h2: 30.5 h3: 16 h4: 25.5 h5 max.: 14 l1 ˜: 172 l2 ˜: 92.5 l3 ˜: 54 l5: 55 m1: 26 m2: 22.4 m3: 28.4 r: 62.5 s1: 2.5 w Verstell- weg: 17.5 Werkstoff: C 10 - Einsatzstahl C 10
Weitere Informationen:
a ˜:
32
b1:
36
b2:
40
b3:
6.3
d1:
M 6
d2:
5.6
FH in N Haltekraft:
1000
Form:
MLC - offener Spannarm, mit 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
Gewicht:
0.230 kg
Größe:
130
h1 ˜:
51
h2:
30.5
h3:
16
h4:
25.5
h5 max.:
14
l1 ˜:
172
l2 ˜:
92.5
l3 ˜:
54
l5:
55
m1:
26
m2:
22.4
m3:
28.4
r:
62.5
s1:
2.5
w Verstell- weg:
17.5
Werkstoff:
C 10 - Einsatzstahl C 10
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner ganter, kniehebelspanner, 480GN820.3-130-MLC, 820.3-130-MLC, GN820.3-130-MLC
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,38*
€ 22,67*
7 Tage
115
1
€ 5,45*
ab € 16,95*
€ 22,67*
Lager 8670
3
1
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 24,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 18,53*
€ 24,68*
9 Tage
115
3
Frei Haus
ab € 16,97*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
€ 0,50*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
€ 2,88*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
€ 1,27*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
€ 8,39*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
€ 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
€ 3,33*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL-NI
€ 41,40*
Ähnlich
Otto Ganter
820.3-75-ML-NI
€ 41,46*
Ähnlich
Otto Ganter
820.4-75-NL
€ 19,74*
Ähnlich
Otto Ganter
801.2-82-16-ST
€ 12,29*
Ähnlich
Otto Ganter
801.1-85-16-ST
€ 6,14*
Ähnlich
Otto Ganter
809.1-67,5-16-ST
€ 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.