Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspanner, Stahl, Spannhebel vertikal, mit Winkelfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ea241fc4-7df6-41d4-8195-43851c8efbd9.jpg
ea241fc4-7df6-41d4-8195-43851c8efbd9.jpg
3cfe820d-53bb-4c93-8972-4a966eb2f5e1.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN812-200-EV
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     812-200-EV
EAN/GTIN:
     4045525383227
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Schnellspanner GN 812 arbeiten nach dem Kniehebelprinzip, Spannhebel und Spannarm bewegen sich in entgegengesetzer Richtung. Kennzeichnend ist die geringe Bauhöhe in der Spannstellung, da sich der Betätigungshebel dabei seitlich unterhalb des Spanners befindet. Die zwei um 90° angeordneten Montageflächen ermöglichen eine platzsparende Montage neben der Spannstelle. Schnellspanner mit offenem Spannarm nehmen in Form AV über die Flankenscheiben eine anwendungsspezifische Schraube auf, bei der Form CV ist zusätzlich eine Andrückschraube mit Gummi-Druckstück im Lieferumfang enthalten. Schnellspanner in Form EV können durch Anschweißen der mitgelieferten Halteschelle auf besondere Anforderungen angepasst werden. Technische Eigenschaften: b1: 35 b2: 38 b3: 35 b4: 8.5 d1: M 8 d2: 6.5 e: 37 FH in N Haltekraft: 1200 Form: EV - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen Gewicht: 0.420 kg Größe: 200 h1 ˜: 154 h2: 76 h3: 17 l1 ˜: 158 l3 max.: 76 m1: 16 m2: 26 m3: 11 m4: 16 m5: 11 r ˜: 96 s1: 3 s2: 6 Werkstoff: C 10 - Einsatzstahl C 10
Weitere Informationen:
b1:
35
b2:
38
b3:
35
b4:
8.5
d1:
M 8
d2:
6.5
e:
37
FH in N Haltekraft:
1200
Form:
EV - massiver Spannarm mit Halteschelle zum Anschweißen
Gewicht:
0.420 kg
Größe:
200
h1 ˜:
154
h2:
76
h3:
17
l1 ˜:
158
l3 max.:
76
m1:
16
m2:
26
m3:
11
m4:
16
m5:
11
r ˜:
96
s1:
3
s2:
6
Werkstoff:
C 10 - Einsatzstahl C 10
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrecht schnellspanner, 812-200-EV, GN812-200-EV, 480GN812-200-EV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,73*
€ 28,78*
6 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 21,55*
€ 28,78*
8 Tage
24
3
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 30,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 24,70*
€ 33,00*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 24,82*
€ 33,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
807-M4-23-A
€ 0,51*
Ähnlich
Otto Ganter
802-M5-37
€ 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
903-15-M6-26-ST
€ 1,27*
Ähnlich
Otto Ganter
804-M5-45
€ 8,54*
Ähnlich
Otto Ganter
708.1-M4-23-A-ST
€ 1,21*
Ähnlich
Otto Ganter
801-16-M6
€ 3,41*
Ähnlich
Otto Ganter
863-1000-EPV-M
€ 624,50*
Ähnlich
Otto Ganter
810-75-A
€ 14,24*
Ähnlich
Otto Ganter
810.10-220-A
€ 100,63*
Ähnlich
Otto Ganter
812.1-75-AVF
€ 29,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.