Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Bundschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ae7e761e-9482-4dce-ae9d-525050247448.jpg
ae7e761e-9482-4dce-ae9d-525050247448.jpg
5262b2b5-2f45-4258-8a7e-c84d3de20df7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN732.1-M6-8-6-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     732.1-M6-8-6-NI
EAN/GTIN:
     4045525461369
Suchbegriffe:
Bundschraube
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Die Abmessungen d2 / l1 der Edelstahl-Bundschrauben GN{St:}732.1 gestatten die Verwendung als Lagerbolzen bei Augenschrauben DIN{St:}444, Augenschrauben GN{St:}1524, Augenmuttern GN{St:}444.2 und Naben mit Spiralexzentern GN{St:}919. Technische Eigenschaften: Aufnahmedurchmesser d2: 8 d3: 14 Gewicht: 0.008 kg Gewinde d1: M 6 l2: 8 l3: 4 Länge l1: 6 s: 4 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser d2:
8
d3:
14
Gewicht:
0.008 kg
Gewinde d1:
M 6
l2:
8
l3:
4
Länge l1:
6
s:
4
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschraube din 444 edelstahl, augenschraube din 444, 732.1-M6-8-6-NI, GN732.1-M6-8-6-NI, 480GN732.1-M6-8-6-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
420
25
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,34*
Lager 8670
696
5
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,40*
7 Tage
420
1
€ 6,95*
ab € 2,37*
€ 3,45*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,28*
€ 3,45*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,54*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
444.2-M6-8
€ 7,56*
Ähnlich
Otto Ganter
444-M5-50
€ 4,21*
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
€ 1,64*
Ähnlich
Otto Ganter
7379-4-M3-4-NI
€ 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
919-24-B8
€ 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.