Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Bundschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ae7e761e-9482-4dce-ae9d-525050247448.jpg
ae7e761e-9482-4dce-ae9d-525050247448.jpg
5262b2b5-2f45-4258-8a7e-c84d3de20df7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN732.1-M5-6-7-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     732.1-M5-6-7-NI
EAN/GTIN:
     4045525459441
Suchbegriffe:
Bundschraube
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Die Abmessungen d2 / l1 der Edelstahl-Bundschrauben GN{St:}732.1 gestatten die Verwendung als Lagerbolzen bei Augenschrauben DIN{St:}444, Augenschrauben GN{St:}1524, Augenmuttern GN{St:}444.2 und Naben mit Spiralexzentern GN{St:}919. Technische Eigenschaften: Aufnahmedurchmesser d2: 6 d3: 12 Gewicht: 0.004 kg Gewinde d1: M 5 l2: 7 l3: 3 Länge l1: 7 s: 3 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser d2:
6
d3:
12
Gewicht:
0.004 kg
Gewinde d1:
M 5
l2:
7
l3:
3
Länge l1:
7
s:
3
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschraube din 444 edelstahl, augenschraube din 444, augenschrauben din 444 m5, GN732.1-M5-6-7-NI, 480GN732.1-M5-6-7-NI, 732.1-M5-6-7-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1000
25
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,25*
Lager 8670
1000
5
€ 4,90*
ab € 2,34*
€ 3,29*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 3,32*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,20*
€ 3,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,44*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
444.2-M6-8
€ 7,65*
Ähnlich
Otto Ganter
444-M5-50
€ 4,25*
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
€ 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
7379-4-M3-4-NI
€ 3,48*
Ähnlich
Otto Ganter
919-24-B8
€ 8,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.