Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundschrauben, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7fb9371f-5eb6-49bd-9e2f-525f2ae11fe0.jpg
7fb9371f-5eb6-49bd-9e2f-525f2ae11fe0.jpg
4b5a3d4c-67fb-4e7f-a498-affd136a29a8.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN732.1-M10-12-14-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     732.1-M10-12-14-ST
EAN/GTIN:
     4045525431386
Suchbegriffe:
Bundschraube
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Die Abmessungen d2 / l1 der Bundschrauben GN{St:}732.1 gestatten die Verwendung als Lagerbolzen bei Augenschrauben DIN{St:}444, Augenschrauben GN{St:}1524, Augenmuttern GN{St:}444.2 und Naben mit Spiralexzentern GN{St:}919. Technische Eigenschaften: Aufnahmedurchmesser d2: 12 d3: 19 Gewicht: 0.030 kg Gewinde d1: M 10 l2: 13 l3: 6 Länge l1: 14 s: 6 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser d2:
12
d3:
19
Gewicht:
0.030 kg
Gewinde d1:
M 10
l2:
13
l3:
6
Länge l1:
14
s:
6
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m10, augenschraube din 444, GN732.1-M10-12-14-ST, 732.1-M10-12-14-ST, 480GN732.1-M10-12-14-ST
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
339
25
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,55*
7 Tage
339
1
€ 6,95*
ab € 2,54*
€ 3,68*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,68*
Lager 8670
375
5
€ 4,90*
ab € 2,70*
€ 3,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,80*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
444.2-M6-8
€ 7,68*
Ähnlich
Otto Ganter
1524-M6-50
€ 4,05*
Ähnlich
Otto Ganter
444-M5-50
€ 4,25*
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-NI
€ 2,92*
Ähnlich
Otto Ganter
919-24-B8
€ 8,71*
Ähnlich
Otto Ganter
7379-4-M3-4
€ 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.