Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Mechanische Spannelemente
>
DIN 6340
>
Artikel
Unterlegscheiben, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-480GN6341-NI-8-20-A-MT
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
6341-NI-8-20-A-MT
EAN/GTIN:
4045525602434
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Edelstahl-Unterlegscheiben GN 6341 werden hauptsächlich im Maschinen- und Vorrichtungsbau eingesetzt, wenn Scheiben DIN 125, DIN 9021 und DIN 6340 vielfach den Anforderungen nicht genügen. Speziell in der Ausführung für Senkschraube (Form B) lassen sich stabile Schraubverbindungen bei niedriger Bauhöhe realisieren. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d2: 20 Form: A - mit zylindrischer Bohrung Gewicht: 0.010 kg Innendurchmesser d1: 8 Oberfläche: MT - matt gestrahlt s: 5 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
20
Form:
A - mit zylindrischer Bohrung
Gewicht:
0.010 kg
Innendurchmesser d1:
8
Oberfläche:
MT - matt gestrahlt
s:
5
Werkstoff:
NI - Edelstahl
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Normteile
Weitere Suchbegriffe:
Unterlegscheibe DIN 125
,
DIN 6340
,
DIN 6340 Scheibe
,
DIN 6340 Unterlegscheibe
,
Scheibe DIN 6340
,
Unterlegscheibe DIN 6340
,
Unterlegscheibe ohne Norm
,
Unterlegscheiben ohne Norm
,
din 125 unterlegscheiben form a
,
din 125
,
din 6340 edelstahl
,
480GN6341-NI-8-20-A-MT
,
6341-NI-8-20-A-MT
,
GN6341-NI-8-20-A-MT
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
6 Tage
1000
10
€ 4,90*
ab € 1,23*
€ 1,73*
Lager 1955
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,79*
Lager 1498
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 1,79*
Lager 2478
8 Tage
1000
30
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,85*
Lager 260
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,28*
€ 1,91*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 17,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Unterlegscheiben mit Axial-Gleitlager (GN 6342-NI-20-6)
Otto Ganter
6342-NI-20-6
€ 11,87*
Ähnlich
Kugelscheiben, Kegelpfannen, Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4305 (A1) (DIN 6319-6,4-
Otto Ganter
6319-6,4-C-NI
€ 0,70*
Ähnlich
Unterlegscheiben, Stahl (GN 6341-ST-4-10-A-BT)
Otto Ganter
6341-ST-4-10-A-BT
€ 0,75*
Ähnlich
Vorlegescheiben, Edelstahl (GN 184.5-12)
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
Ähnlich
Zierscheiben, Edelstahl (GN 185-18-NI)
Otto Ganter
185-18-NI
€ 1,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.