Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Edelstahl, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
35de378c-56ea-4b2b-8c4f-5e16da5a787c.jpg
35de378c-56ea-4b2b-8c4f-5e16da5a787c.jpg
fde456ef-ba8f-4ed6-83bb-54de9b54aa52.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6226-34-12-A1-MT-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6226-34-12-A1-MT-E
EAN/GTIN:
     4045525793910
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen edelstahl
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6226 sind mit den Richtlinien der EHEDG und den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichteten Anschraubflächen ermöglichen eine totraumfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtert die Reinigung. Abstandshalter dienen der parallel versetzten Befestigung von Bauteilen gegenüber ihrer Montagebene. Dadurch werden doppelte Flächen vermieden und Freiräume zur Reinigung geschaffen. Das Innengewinde kann alternativ auch von einer Schraube mit kleinerem Gewinde als Durchgangsbohrung verwendet werden. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d1: 34 d2 Durchgangsbohrung für Schraube: M 8 d4: 30 d5: 34.8 Form: A1 - Durchgangsbohrung Gewicht: 0.077 kg Länge l (Form A1): 12 Oberfläche: MT - mattiert (Ra Werkstoff: NI - Edelstahl Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
34
d2 Durchgangsbohrung für Schraube:
M 8
d4:
30
d5:
34.8
Form:
A1 - Durchgangsbohrung
Gewicht:
0.077 kg
Länge l (Form A1):
12
Oberfläche:
MT - mattiert (Ra < 0,8 µm)
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Werkstoff (Dichtring):
E - EPDM
Weitere Suchbegriffe: GN6226-34-12-A1-MT-E, 480GN6226-34-12-A1-MT-E, 6226-34-12-A1-MT-E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 15,09*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 11,36*
€ 15,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 11,88*
€ 16,35*
1 Tag
9
1
€ 9,90*
ab € 13,05*
€ 17,88*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,86*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-MT-H
€ 5,63*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-16-MT-H
€ 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
1582-M5-20-MT-H-1
€ 6,86*
Ähnlich
Otto Ganter
1581-M4-8-MT-H
€ 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.