Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
958b578a-b1f3-4164-91e0-bd381aeb017f.jpg
958b578a-b1f3-4164-91e0-bd381aeb017f.jpg
1943b3e8-67c4-4244-953d-e4be67c2f7ae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-ST-M8-35-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M8-35-B
EAN/GTIN:
     4045525532335
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m8
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 15 Form: B - Innengewinde und Gewindezapfen Gewicht: 0.040 kg Gewinde d: M 8 l2: 14 Länge l1 (Form B): 35 s: 13 t min.: 14 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
e ˜:
15
Form:
B - Innengewinde und Gewindezapfen
Gewicht:
0.040 kg
Gewinde d:
M 8
l2:
14
Länge l1 (Form B):
35
s:
13
t min.:
14
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: GN6220-ST-M8-35-B, 480GN6220-ST-M8-35-B, 6220-ST-M8-35-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
101
50
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,19*
Lager 8670
599
20
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,20*
6 Tage
101
1
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,87*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.