Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
bdee4448-f4f0-496d-8ae4-88153bd606c2.jpg
bdee4448-f4f0-496d-8ae4-88153bd606c2.jpg
1943b3e8-67c4-4244-953d-e4be67c2f7ae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-ST-M6-30-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M6-30-A
EAN/GTIN:
     4045525531727
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m6
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 11.5 Form: A - Innengewinde Gewicht: 0.016 kg Gewinde d: M 6 Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde): 30 s: 10 t min.: 12 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
e ˜:
11.5
Form:
A - Innengewinde
Gewicht:
0.016 kg
Gewinde d:
M 6
Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde):
30
s:
10
t min.:
12
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6220-ST-M6-30-A, GN6220-ST-M6-30-A, 480GN6220-ST-M6-30-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1000
100
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,67*
7 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,74*
Lager 8670
1000
30
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,74*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,74*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,48*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.