Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
958b578a-b1f3-4164-91e0-bd381aeb017f.jpg
958b578a-b1f3-4164-91e0-bd381aeb017f.jpg
1943b3e8-67c4-4244-953d-e4be67c2f7ae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-ST-M5-12-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M5-12-B
EAN/GTIN:
     4045525531345
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 9.2 Form: B - Innengewinde und Gewindezapfen Gewicht: 0.004 kg Gewinde d: M 5 l2: 8 Länge l1 (Form B): 12 s: 8 t min.: 10 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
e ˜:
9.2
Form:
B - Innengewinde und Gewindezapfen
Gewicht:
0.004 kg
Gewinde d:
M 5
l2:
8
Länge l1 (Form B):
12
s:
8
t min.:
10
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6220-ST-M5-12-B, 480GN6220-ST-M5-12-B, GN6220-ST-M5-12-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
951
50
€ 4,90*
ab € 0,32*
€ 0,44*
8 Tage
552
100
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,49*
6 Tage
552
1
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,30*
€ 0,53*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,34*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.