Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
bdee4448-f4f0-496d-8ae4-88153bd606c2.jpg
bdee4448-f4f0-496d-8ae4-88153bd606c2.jpg
1943b3e8-67c4-4244-953d-e4be67c2f7ae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-ST-M2,5-5-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M2,5-5-A
EAN/GTIN:
     4045525745247
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m2.5
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 5.8 Form: A - Innengewinde Gewicht: 0.001 kg Gewinde d: M 2,5 Länge l1 (Form A: Durchgangsgewinde): 5 s: 5 t min.: 7 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
e ˜:
5.8
Form:
A - Innengewinde
Gewicht:
0.001 kg
Gewinde d:
M 2,5
Länge l1 (Form A: Durchgangsgewinde):
5
s:
5
t min.:
7
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6220-ST-M2,5-5-A, 480GN6220-ST-M2,5-5-A, GN6220-ST-M2,5-5-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
770
100
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,26*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,19*
€ 0,30*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,17*
€ 0,30*
1 Tag
770
1
€ 9,90*
ab € 0,21*
€ 0,34*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.