Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
958b578a-b1f3-4164-91e0-bd381aeb017f.jpg
958b578a-b1f3-4164-91e0-bd381aeb017f.jpg
1943b3e8-67c4-4244-953d-e4be67c2f7ae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-ST-M2,5-10-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M2,5-10-B
EAN/GTIN:
     4045525745100
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m2.5
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 5.8 Form: B - Innengewinde und Gewindezapfen Gewicht: 0.001 kg Gewinde d: M 2,5 l2: 6 Länge l1 (Form B): 10 s: 5 t min.: 7 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
e ˜:
5.8
Form:
B - Innengewinde und Gewindezapfen
Gewicht:
0.001 kg
Gewinde d:
M 2,5
l2:
6
Länge l1 (Form B):
10
s:
5
t min.:
7
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 480GN6220-ST-M2,5-10-B, 6220-ST-M2,5-10-B, GN6220-ST-M2,5-10-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
618
100
€ 4,90*
ab € 0,20*
€ 0,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,20*
€ 0,32*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,18*
€ 0,33*
2 Tage
618
1
€ 9,90*
ab € 0,22*
€ 0,35*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.