Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
bdee4448-f4f0-496d-8ae4-88153bd606c2.jpg
bdee4448-f4f0-496d-8ae4-88153bd606c2.jpg
1943b3e8-67c4-4244-953d-e4be67c2f7ae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-ST-M10-50-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M10-50-A
EAN/GTIN:
     4045525530379
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m10
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 19.5 Form: A - Innengewinde Gewicht: 0.070 kg Gewinde d: M 10 Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde): 50 s: 17 t min.: 16 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
e ˜:
19.5
Form:
A - Innengewinde
Gewicht:
0.070 kg
Gewinde d:
M 10
Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde):
50
s:
17
t min.:
16
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 480GN6220-ST-M10-50-A, GN6220-ST-M10-50-A, 6220-ST-M10-50-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
213
10
€ 4,90*
ab € 2,17*
€ 2,94*
9 Tage
258
30
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 3,00*
7 Tage
258
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,25*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.