Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
958b578a-b1f3-4164-91e0-bd381aeb017f.jpg
958b578a-b1f3-4164-91e0-bd381aeb017f.jpg
1943b3e8-67c4-4244-953d-e4be67c2f7ae.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-ST-M10-40-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-ST-M10-40-B
EAN/GTIN:
     4045525530348
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m10
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 19.5 Form: B - Innengewinde und Gewindezapfen Gewicht: 0.072 kg Gewinde d: M 10 l2: 16 Länge l1 (Form B): 40 s: 17 t min.: 16 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
e ˜:
19.5
Form:
B - Innengewinde und Gewindezapfen
Gewicht:
0.072 kg
Gewinde d:
M 10
l2:
16
Länge l1 (Form B):
40
s:
17
t min.:
16
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6220-ST-M10-40-B, GN6220-ST-M10-40-B, 480GN6220-ST-M10-40-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
435
30
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,09*
Lager 8670
162
5
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 3,17*
6 Tage
435
1
€ 6,95*
ab € 2,19*
€ 3,18*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,11*
€ 3,18*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,35*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-NI-M2,5-5-A
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
184-12
€ 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.