Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7ab67b2e-2abc-4f13-b409-d056c3bad3ec.jpg
7ab67b2e-2abc-4f13-b409-d056c3bad3ec.jpg
5ef84a50-f547-46eb-bcb8-0b1fc7de7862.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-NI-M5-25-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-NI-M5-25-B
EAN/GTIN:
     4045525529281
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5 edelstahl
abstandsbolzen m5
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 9.2 Form: B - Innengewinde und Gewindezapfen Gewicht: 0.012 kg Gewinde d: M 5 l2: 8 Länge l1 (Form B): 25 s: 8 t min.: 10 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
e ˜:
9.2
Form:
B - Innengewinde und Gewindezapfen
Gewicht:
0.012 kg
Gewinde d:
M 5
l2:
8
Länge l1 (Form B):
25
s:
8
t min.:
10
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, 6220-NI-M5-25-B, 480GN6220-NI-M5-25-B, GN6220-NI-M5-25-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
256
20
€ 4,90*
ab € 0,81*
€ 1,16*
9 Tage
581
50
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,18*
7 Tage
581
1
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,76*
€ 1,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,84*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-ST-M2,5-5-A
€ 0,26*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.