Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fce2d5de-f932-4efb-aeed-81eaab35bf69.jpg
fce2d5de-f932-4efb-aeed-81eaab35bf69.jpg
5ef84a50-f547-46eb-bcb8-0b1fc7de7862.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-NI-M5-25-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-NI-M5-25-A
EAN/GTIN:
     4045525529274
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5 edelstahl
abstandsbolzen m5
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 9.2 Form: A - Innengewinde Gewicht: 0.008 kg Gewinde d: M 5 Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde): 25 s: 8 t min.: 10 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
e ˜:
9.2
Form:
A - Innengewinde
Gewicht:
0.008 kg
Gewinde d:
M 5
Länge l1 (Form A: Sacklochgewinde):
25
s:
8
t min.:
10
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, GN6220-NI-M5-25-A, 480GN6220-NI-M5-25-A, 6220-NI-M5-25-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
84
20
€ 4,90*
ab € 0,72*
€ 1,02*
9 Tage
213
50
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,04*
7 Tage
213
1
€ 6,95*
ab € 0,70*
€ 1,09*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,66*
€ 1,09*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,74*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 20,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-ST-M2,5-5-A
€ 0,26*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.