Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7ab67b2e-2abc-4f13-b409-d056c3bad3ec.jpg
7ab67b2e-2abc-4f13-b409-d056c3bad3ec.jpg
5ef84a50-f547-46eb-bcb8-0b1fc7de7862.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN6220-NI-M2,5-8-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     6220-NI-M2,5-8-B
EAN/GTIN:
     4045525744349
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
distanzbolzen m2.5
abstandsbolzen
Abstandshalter GN 6220 sind auch als Distanzbolzen bekannt. Mit ihnen lassen sich Bauteile gegenüber ihrer Montageebene parallel versetzt befestigen. Die Form A wird zudem als Verbindungsmutter verwendet. Durch Kombination mehrerer Abstandshalter können beliebige Gesamtlängen realisiert werden. Technische Eigenschaften: e ˜: 5.8 Form: B - Innengewinde und Gewindezapfen Gewicht: 0.001 kg Gewinde d: M 2,5 l2: 6 Länge l1 (Form B): 8 s: 5 t min.: 7 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
e ˜:
5.8
Form:
B - Innengewinde und Gewindezapfen
Gewicht:
0.001 kg
Gewinde d:
M 2,5
l2:
6
Länge l1 (Form B):
8
s:
5
t min.:
7
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: distanzbolzen edelstahl, 480GN6220-NI-M2,5-8-B, GN6220-NI-M2,5-8-B, 6220-NI-M2,5-8-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
117
30
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,73*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,73*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,48*
€ 0,77*
7 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,80*
2 Tage
117
1
€ 9,90*
ab € 0,52*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
6220-ST-M2,5-5-A
€ 0,26*
Ähnlich
Otto Ganter
184.5-12
€ 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.