Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN585-25-A GANTER Schäkel, geschweift, mit Schraubbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
f4eaaeb8-acbc-412c-8d43-758c5f7ed07e.jpg
f4eaaeb8-acbc-412c-8d43-758c5f7ed07e.jpg
9f18b0fa-1742-4b9b-8e2e-1ad22b1f3a6c.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN585-25-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     585-25-A
EAN/GTIN:
     4045525897762
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
schäkel otto ganter
schäkel
Hochfeste, geschweifte Schäkel GN 585 sind in Anlehnung an die US Federal Specification RR-C-271 hergestellt und zeichnen sich durch 6-fache Sicherheit aus. Die Mindestbruchkraft liegt daher mindestens um das 6-fache über dem Wert der Nenntragfähigkeit (WLL). Die geschweifte Form eignet sich besonders für Anwendungen mit Mehrfachbelegung der Schäkel. Nenngröße und Nenntragfähigkeit (WLL) sind auf dem Schäkel eingeschmiedet, was die sichere Zuordnung des Anschlagmittels erleichtert. Generell darf die Nenntragfähigkeit nicht überschritten werden. Die Ausführung mit Mutter und Splint (Form B) wird in der Regel für andauernde Verbindungen empfohlen. Die Bolzen können sich drehen und die Muttern sind gegen unbeabsichtigtes Lösen durch einen Splint gesichert. Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jeder Ringmutter beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).Technische Eigenschaften: in Zoll: 1 b : 43 d2 : 28 d3 UNC-Gewinde: 1 1/8 x 7 d4: 62 d5: 59 Durchmesser d1: 25 Form: A, mit Schraubbolzen Gewicht: 2.200 kg h: 95 Nenntrag- fähigkeit (WLL): 8,50 t [85,0 kN] RoHS: Ja Werkstoff: VS, Vergütungsstahl
Weitere Informationen:
b:
43
d2:
28
d3 UNC-Gewinde:
1 1/8 x 7
d4:
62
d5:
59
Durchmesser d1:
25
Form:
A, mit Schraubbolzen
Gewicht:
2.200 kg
h:
95
in Zoll:
1
Nenntrag- fähigkeit (WLL):
8,50 t [85,0 kN]
RoHS:
Ja
Werkstoff:
VS, Vergütungsstahl
Weitere Suchbegriffe: 585-25-A, 480GN585-25-A, GN585-25-A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,65*
€ 26,56*
Lager 8670
31
1
€ 4,90*
ab € 20,95*
€ 28,16*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 20,93*
€ 28,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,89*
€ 29,30*
8 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,14*
€ 30,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
584-6-A
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.