Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
472beb75-772f-40fb-bad3-000369d9c3ea.jpg
472beb75-772f-40fb-bad3-000369d9c3ea.jpg
e647f516-9dc6-4b0f-80e9-ff39c6f698ff.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN529-22-M6-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     529-22-M6-10
EAN/GTIN:
     4045525277878
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Rändelmuttern GN 529 genügen höchsten Qualitätsansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar. Technische Eigenschaften: d3: 15 Gewicht: 0.009 kg Gewinde d2: M 6 Griffdurchmesser d1: 22 h: 14 k: 10 Länge l: 10 Werkstoff: KU - Kunststoff
Weitere Informationen:
d3:
15
Gewicht:
0.009 kg
Gewinde d2:
M 6
Griffdurchmesser d1:
22
h:
14
k:
10
Länge l:
10
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 480GN529-22-M6-10, GN529-22-M6-10, 529-22-M6-10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
306
10
€ 4,90*
ab € 1,24*
€ 1,73*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,78*
6 Tage
118
1
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 1,78*
8 Tage
118
30
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 1,86*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,28*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW
€ 1,72*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
€ 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.