Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rändelschrauben, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
472beb75-772f-40fb-bad3-000369d9c3ea.jpg
472beb75-772f-40fb-bad3-000369d9c3ea.jpg
e647f516-9dc6-4b0f-80e9-ff39c6f698ff.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN529-15-M4-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     529-15-M4-10
EAN/GTIN:
     4045525277755
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Rändelmuttern GN 529 genügen höchsten Qualitätsansprüchen: die bei Duroplastprodukten übliche Trennnaht ist nicht sichtbar. Technische Eigenschaften: d3: 11 Gewicht: 0.004 kg Gewinde d2: M 4 Griffdurchmesser d1: 15 h: 11 k: 9 Länge l: 10 Werkstoff: KU - Kunststoff
Weitere Informationen:
d3:
11
Gewicht:
0.004 kg
Gewinde d2:
M 4
Griffdurchmesser d1:
15
h:
11
k:
9
Länge l:
10
Werkstoff:
KU - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 529-15-M4-10, GN529-15-M4-10, 480GN529-15-M4-10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1000
50
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,42*
Lager 8670
1000
10
€ 4,90*
ab € 1,01*
€ 1,43*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,52*
6 Tage
1000
1
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 1,07*
€ 1,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
534-32-M5-SW
€ 1,71*
Ähnlich
Otto Ganter
421-M4-10
€ 0,70*
Ähnlich
Otto Ganter
530-15-M3
€ 1,43*
Ähnlich
Otto Ganter
591-16-M5-10-ESD
€ 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.