Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griffe, Edelstahl, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11 Normteile.png
11 Normteile.png
c619831b-cbee-4736-8749-798d3bd859b2.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN5064-80-M8-PL-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     5064-80-M8-PL-E
EAN/GTIN:
     4045525859951
Suchbegriffe:
480GN5064-80-M8-PL-E
5064-80-M8-PL-E
GN5064-80-M8-PL-E
T-Griffe GN 5064 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführung mit Oberfläche PL ist zusätzlich mit den Richtlinien der EHEDG konform. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung. Mit T-Griffen lassen sich Bauteile heben, bewegen und schalten oder mittels Gewinde spannen. Durch die ergonomische Griffform können dabei große Bedienkräfte erzielt werden. Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die T-Griffe darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: b: 9 d3: 21 d4: 21.8 d5: 17 Gewicht: 0.223 kg Gewinde d2: M 8 Griffdurchmesser d1: 80 h1: 52 h2 ˜: 15 Oberfläche: PL - poliert (Ra t min.: 16 Werkstoff: A4 - Edelstahl Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Weitere Informationen:
b:
9
d3:
21
d4:
21.8
d5:
17
Gewicht:
0.223 kg
Gewinde d2:
M 8
Griffdurchmesser d1:
80
h1:
52
h2 ˜:
15
Oberfläche:
PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
t min.:
16
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Werkstoff (Dichtring):
E - EPDM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,68*
€ 24,57*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 24,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 19,22*
€ 25,78*
2 Tage
9
1
€ 9,90*
ab € 21,11*
€ 28,02*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,53*
€ 29,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
8341-40-M4-MT-H
€ 14,08*
Ähnlich
Otto Ganter
563.2-55-B6-SW
€ 7,72*
Ähnlich
Otto Ganter
5063-63-M6-MT
€ 10,28*
Ähnlich
Otto Ganter
563-40-M5
€ 3,10*
Ähnlich
Otto Ganter
563.1-40-M5-16
€ 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.