Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haltestangen / Halterohre, rund, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56bd1f0e-e37e-4a00-aeab-a1f153e92401.jpg
56bd1f0e-e37e-4a00-aeab-a1f153e92401.jpg
68ce7344-7032-4a89-a531-1a2c16261a9a.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN480.1-D10-400-NI-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.1-D10-400-NI-OS
EAN/GTIN:
     4045525097155
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden. Technische Eigenschaften: Bohrung d1: D 10 Durchmesser d1: D8 - D10 Form: OS - ohne Skala Gewicht: 0.250 kg k: 15 Länge l: 400 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
D 10
Durchmesser d1:
D8 - D10
Form:
OS - ohne Skala
Gewicht:
0.250 kg
k:
15
Länge l:
400
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 480.1-D10-400-NI-OS, GN480.1-D10-400-NI-OS, 480GN480.1-D10-400-NI-OS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 10,77*
6 Tage
154
1
€ 5,45*
ab € 7,95*
€ 10,77*
8 Tage
154
8
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 11,07*
Lager 8670
111
2
€ 4,90*
ab € 8,58*
€ 11,40*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,66*
€ 11,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.3-D8-30-90-NI
€ 5,01*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
€ 0,1029*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
€ 12,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.