Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN464.1-M10-40-ZB GANTER Hohe Rändelschrauben, Verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3289d8e3-3570-42a7-8716-32756013005f.jpg
3289d8e3-3570-42a7-8716-32756013005f.jpg
e32ffa75-8fea-4e3f-aba6-eb18e6ad422d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN464.1-M10-40-ZB
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     464.1-M10-40-ZB
EAN/GTIN:
     4045525728394
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Hohe Rändelschrauben GN 464.1 entsprechen bezüglich ihrer Abmessungen den hohen Rändelschrauben DIN 464. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Bund und endet mit einem Auslauf ohne Freistich. Abweichend von der DIN 464 sind hohe Rändelschrauben GN 464.1 aus einem höherwertigeren Werkstoff hergestellt und verfügen zusätzlich über einen Innensechskant als Antrieb. Dadurch sind sie universell einsetzbar und lassen sich sowohl werkzeuglos schnell und einfach bedienen, als auch mit höheren Anzugsdrehmomenten mittels Innensechskantschlüssel anziehen und lösen.Technische Eigenschaften: d1: M 10 d2: 36 d3: 20 Gewicht: 0.120 kg h: 23 k: 8 Länge l: 40 Oberfläche: ZB RoHS: Ja sw: 8 Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
d1:
M 10
d2:
36
d3:
20
Gewicht:
0.120 kg
h:
23
k:
8
Länge l:
40
Oberfläche:
ZB
RoHS:
Ja
sw:
8
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, Rändelschraube (ohne Norm), din 464 m10, din 464, din464 ganter, 464.1-M10-40-ZB, GN464.1-M10-40-ZB, 480GN464.1-M10-40-ZB
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
576
3
€ 4,90*
ab € 7,09*
€ 9,83*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,00*
€ 9,90*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,37*
€ 10,30*
2 Tage
576
1
€ 9,90*
ab € 8,05*
€ 11,20*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-ZB
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-ZB
ab € 0,71*
Ähnlich
Otto Ganter
653.2-M4-15-ST
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
535-20-M5-10-MT
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.