Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenmuttern, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
21b7a1eb-2336-49ed-bfa9-72257d1fa08c.jpg
21b7a1eb-2336-49ed-bfa9-72257d1fa08c.jpg
0e813ab3-4fd3-43d9-87b4-514b2ee2bc71.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN444.2-M12-16
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     444.2-M12-16
EAN/GTIN:
     4045525253506
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
In Kombination mit Stiftschrauben (z.B. DIN 913 oder DIN 6379) lassen sich mit Augenmuttern GN 444.2, Augenschrauben in verschiedensten Längen realisieren. Außerdem kann z.B. in Verbindung mit Zylinderschrauben DIN 912 eine schwenkbare Spannschraube geschaffen werden. Die Maße d2, d3 und s entsprechen DIN 444. Als Lagerbolzen können in den Größen M6, M8, M10 und M12, Bundschrauben GN 732.1 eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: Augendurchmesser d2: 16 d3 : 32 d4: 16 Gewicht: 0.101 kg Gewinde d1: M 12 Länge l: 34 s : 17 t min.: 16 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
Augendurchmesser d2:
16
d3:
32
d4:
16
Gewicht:
0.101 kg
Gewinde d1:
M 12
Länge l:
34
s:
17
t min.:
16
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschraube din 444 m12, augenschraube din 444, 444.2-M12-16, GN444.2-M12-16, 480GN444.2-M12-16
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
186
1
€ 5,45*
ab € 11,23*
€ 15,44*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,84*
€ 15,44*
8 Tage
186
5
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,63*
Lager 8670
27
1
€ 4,90*
ab € 11,76*
€ 16,06*
2 Tage
4
1
€ 7,60*
ab € 12,24*
€ 16,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
732.1-M5-6-5-ST
€ 1,67*
Ähnlich
Otto Ganter
752-6-M6
€ 3,45*
Ähnlich
Otto Ganter
913.3-M3-3-MS
€ 2,31*
Ähnlich
Otto Ganter
6379-M6-50
€ 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.