Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierelemente, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4638f5d7-cbf1-43e5-b6df-a1f7ce738199.jpg
4638f5d7-cbf1-43e5-b6df-a1f7ce738199.jpg
339c20c0-5fc6-4fb6-953c-5f877f09a46c.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN355-M24X1,5-9-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     355-M24X1,5-9-ST
EAN/GTIN:
     4045525924376
Suchbegriffe:
Ausgleich-Element
Nivellierelement
nivellierelement
Nivellierelemente GN 355 werden zum Ausgleichen und Justieren innerhalb von Maschinen und Anlagen eingesetzt. Sie bestehen aus einer Nivellierschraube, einer Zylinderschraube mit Scheibe und einer Kugelscheibe. Nach erfolgter Justierung mittels des als Zubehör erhältlichen Montagewerkzeugs GN 355.1 wird die Schraube fest angezogen wodurch sich die Nivellierschraube durch die unterlegte Kugelscheibe DIN 6319 spreizt und somit in der Gewindebohrung gegen Verdrehen gesichert wird. Die in der Tabelle angegebenen Werte für w und x sowie für die statische Belastbarkeit sind als Richtwerte zu sehen, die je nach Anwendungssituation abweichen können. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Technische Eigenschaften: Artikel-Nr. Montage- werkzeug: 355.1-24 d3: M 8 d4: 24 d5: 19.6 Durchmesser d2: 9 Gewicht: 0.067 kg Gewinde d1: M 24 x 1,5 h1: 31.1 h2: 11.3 h3: 18.7 s: 4 Statische Belastbar- keit F in kN: 27 sw: 6 t: 6 w max.: 16 Werkstoff: ST - Stahl x min.: 16
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. Montage- werkzeug:
355.1-24
d3:
M 8
d4:
24
d5:
19.6
Durchmesser d2:
9
Gewicht:
0.067 kg
Gewinde d1:
M 24 x 1,5
h1:
31.1
h2:
11.3
h3:
18.7
s:
4
Statische Belastbar- keit F in kN:
27
sw:
6
t:
6
w max.:
16
Werkstoff:
ST - Stahl
x min.:
16
Weitere Suchbegriffe: 480GN355-M24X1,5-9-ST, 355-M24X1,5-9-ST, GN355-M24X1,5-9-ST
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,59*
€ 15,90*
6 Tage
58
1
€ 5,45*
ab € 11,92*
€ 15,90*
Lager 8670
275
1
€ 4,90*
ab € 12,39*
€ 16,22*
8 Tage
58
5
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 16,44*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 12,93*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.2-25-6,6-35-ST
€ 37,37*
Ähnlich
Otto Ganter
355.1-12
€ 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.