Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN353-35-40-M8-S-70 GANTER Anschlagpuffer mit Schraube, Härte 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
526084a6-c99a-48c9-9055-75dcb07bfcbc.jpg
526084a6-c99a-48c9-9055-75dcb07bfcbc.jpg
6468b53a-487a-43f7-bc68-c883c44164ca.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN353-35-40-M8-S-70
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     353-35-40-M8-S-70
EAN/GTIN:
     4045525608559
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Anschlagpuffer GN 353 werden als Endanschläge z. B. für Förderwagen verwendet. Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend. Durch die parabolische Form haben diese Anschlagpuffer eine progressive Federcharakteristik: die Dämpfung von Stößen erfolgt zunächst sanfter.Technische Eigenschaften: Härte 70: 63 Außendurchmesser d1: 35 Form: S, mit Schraube Gewicht: 0.049 kg Gewinde d2: M 8 Härte: 70, hart Höhe h: 40 Länge l Form S: 23 max. Federweg ˜ in mm: 10 RoHS: Ja s: 2 t Form E: 8 Werkstoff: NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
35
Form:
S, mit Schraube
Gewicht:
0.049 kg
Gewinde d2:
M 8
Härte:
70, hart
Härte 70:
63
Höhe h:
40
Länge l Form S:
23
max. Federweg ˜ in mm:
10
RoHS:
Ja
s:
2
t Form E:
8
Werkstoff:
NR, Gummi Naturkautschuk (NR)
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, ganter gummipuffer m8, gm anschlag puffer, gm-anschlag-puffer m8x20, 480GN353-35-40-M8-S-70, 353-35-40-M8-S-70, GN353-35-40-M8-S-70
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
190
10
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 1,99*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 2,07*
8 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,12*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
412.1-35-M8-1
ab € 2,45*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.