Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
e16502eb-6779-487d-9439-c01a8bc1f52f.jpg
e16502eb-6779-487d-9439-c01a8bc1f52f.jpg
eb30032d-f7ec-4f91-8ce3-13d9531f48ef.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN347-24-M12
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     347-24-M12
EAN/GTIN:
     4045525224438
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmuttern mit Kugelpfanne GN 347 spannen nicht parallele, bis max. 3° geneigte Flächen. Die Mutter ist mit der Kugelpfanne unverlierbar verbunden und ermöglicht so eine sichere, schnelle und rationelle Montage. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d1: 24 Gewicht: 0.037 kg Gewinde d2: M 12 Länge l ˜: 21.5 sw: 18 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
24
Gewicht:
0.037 kg
Gewinde d2:
M 12
Länge l ˜:
21.5
sw:
18
Werkstoff:
ST - Stahl
Weitere Suchbegriffe: 480GN347-24-M12, GN347-24-M12, 347-24-M12
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 9,91*
7 Tage
390
1
€ 6,95*
ab € 7,05*
€ 9,91*
Lager 8670
228
3
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 10,17*
9 Tage
390
8
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,17*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,58*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
€ 11,99*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-ST
€ 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.