Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN347-21-M10 GANTER Sechskantmutter mir Kugelpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61b663e3-516d-4644-93bd-776cf45d6a50.jpg
61b663e3-516d-4644-93bd-776cf45d6a50.jpg
e16502eb-6779-487d-9439-c01a8bc1f52f.jpg
eb30032d-f7ec-4f91-8ce3-13d9531f48ef.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN347-21-M10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     347-21-M10
EAN/GTIN:
     4045525224421
Suchbegriffe:
Sechskantmutter mit Kugelpfanne
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter mit kugelpfanne m10
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmuttern mit Kugelpfanne GN 347 spannen nicht parallele, bis max. 3° geneigte Flächen. Die Mutter ist mit der Kugelpfanne unverlierbar verbunden und ermöglicht so eine sichere, schnelle und rationelle Montage.Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d1: 21 Gewicht: 0.024 kg Gewinde d2: M 10 Länge l ˜: 17.5 RoHS: Ja sw: 16 Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
21
Gewicht:
0.024 kg
Gewinde d2:
M 10
Länge l ˜:
17.5
RoHS:
Ja
sw:
16
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: 347-21-M10, 480GN347-21-M10, GN347-21-M10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 8,15*
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 8,38*
Lager 8670
58
3
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,49*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,04*
€ 8,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
350.3-25-ST
ab € 8,51*
Ähnlich
Otto Ganter
6319.1-13-ST
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.