Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laschen-Verfahrschlitten, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0cb979d4-ce67-4273-9fe0-89f280aa61c9.jpg
0cb979d4-ce67-4273-9fe0-89f280aa61c9.jpg
99db04be-7ba8-4065-8abb-3d993ec863f7.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN278.1-B30-OZ-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     278.1-B30-OZ-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525791657
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Laschen-Verfahrschlitten GN 278.1 basieren auf Laschen-Klemmverbinder. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet. Über die Schraubstelle z kann das Laufspiel der Führungsbohrung d1 eingestellt oder der Verfahrschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, kann die Zylinderschraube durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden. Technische Eigenschaften: b Laschen- breite: 40 Bohrung d1: B 30 d1: B - Bohrung d2: 8.5 d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer: M 4 Form: OZ - ohne Zentrieransatz (glatt) Gewicht: 0.145 kg k Klemm- länge: 40 Kennziffer: 2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762 l1: 95 l2: 40 m: 43 Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt s: 13 t: 20 Werkstoff: AL - Aluminium z Schraub- stelle: M8-25 Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3: 63 | 78
Weitere Informationen:
b Laschen- breite:
40
Bohrung d1:
B 30
d1:
B - Bohrung
d2:
8.5
d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer:
M 4
Form:
OZ - ohne Zentrieransatz (glatt)
Gewicht:
0.145 kg
k Klemm- länge:
40
Kennziffer:
2 - mit Edelstahl-Zylinderschraube ISO 4762
l1:
95
l2:
40
m:
43
Oberfläche:
SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
s:
13
t:
20
Werkstoff:
AL - Aluminium
z Schraub- stelle:
M8-25
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3:
63 | 78
Weitere Suchbegriffe: 278.1-B30-OZ-2-SW, 480GN278.1-B30-OZ-2-SW, GN278.1-B30-OZ-2-SW
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,64*
€ 26,24*
Lager 8670
2
1
€ 4,90*
ab € 21,24*
€ 27,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 21,98*
€ 28,40*
1 Tag
2
1
€ 9,90*
ab € 23,91*
€ 30,82*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 25,37*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
274.1-B30-OZ-2-SW
€ 28,24*
Ähnlich
Otto Ganter
277.1-B18-2-SW
€ 24,54*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 149,61*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
€ 359,12*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.