Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN254-50-M10-55 GANTER Anschlagpuffer mit Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0eee594d-4aa9-4d42-ae46-e0923c812c27.jpg
0eee594d-4aa9-4d42-ae46-e0923c812c27.jpg
3d8c6960-70c3-4a76-bd34-3c113d2ebaa2.jpg
1612b7b0-99e5-4f59-81f8-2afc5da64c48.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN254-50-M10-55
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     254-50-M10-55
EAN/GTIN:
     4045525075535
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Anschlagpuffer GN 254 werden als Endanschläge oder Aufstellelement, z.B. in der Fördertechnik, verwendet. Sie absorbieren Schwingungen und wirken dämpfend.Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d1: 50 d3: 32 Federrate ˜ in N/mm Härte 55: 155 Gewicht: 0.096 kg Härte: 55, mittel Höhe h: 43 Innendurchmesser d2: M 10 max. Belastbarkeit in N Härte 55: 1620 max. Federweg ˜ in mm: 10.5 RoHS: Ja s: 2 t: 8 Werkstoff: NBR, Gummi Perbunan® (NBR)
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
50
d3:
32
Federrate ˜ in N/mm Härte 55:
155
Gewicht:
0.096 kg
Härte:
55, mittel
Höhe h:
43
Innendurchmesser d2:
M 10
max. Belastbarkeit in N Härte 55:
1620
max. Federweg ˜ in mm:
10.5
RoHS:
Ja
s:
2
t:
8
Werkstoff:
NBR, Gummi Perbunan® (NBR)
Weitere Suchbegriffe: Metall-Gummipuffer, GM-Puffer, Gummidämpfer, Gummipuffer, Parabel Puffer, ganter gummipuffer, gm anschlag puffer, metall-gummipuffer d=50, 480GN254-50-M10-55, GN254-50-M10-55, 254-50-M10-55
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 9,53*
€ 12,83*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,43*
€ 12,83*
Lager 8670
23
2
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 13,23*
9 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 9,53*
€ 13,31*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,46*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
352-8-8-M3-E-40
ab € 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,55*
Ähnlich
Otto Ganter
438.5-19-3-4-A-70
ab € 0,94*
Ähnlich
Otto Ganter
439.5-19-M6-30-70
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.