Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastköpfe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
db60d8d0-9f84-47ea-8f94-2f829f23e11c.jpg
db60d8d0-9f84-47ea-8f94-2f829f23e11c.jpg
157a7659-c831-4475-92d5-0fd00ad8aa8b.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN187.5-32-48-B-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     187.5-32-48-B-NI
EAN/GTIN:
     4045525535589
Suchbegriffe:
480GN187.5-32-48-B-NI
187.5-32-48-B-NI
GN187.5-32-48-B-NI
Rastköpfe GN 187.5 lassen sich in Kombination mit Rastgelenksets GN 187.6 zu Rastgelenken aufbauen. Damit können z. B. Griffstangen und Halterohre oder Ablagen und Halterungen zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden. Die Winkellage der Verzahnung ist auf die Anschlusselemente ausgerichtet, wodurch eine achsparallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird. Die Zähnezahl von 48 / 60 ermöglicht eine Verstellung in 7,5° bzw. 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben. Durch Rastgelenksets zusammengehalten und zentriert lassen sich die verschiedenen Formen innerhalb der Nenngrößen d1 beliebig kombinieren. Druckfedern GN 187.2 können beim Montieren zwischen den Rastköpfen platziert werden und bewirken ein sicheres Trennen beim Lösen. Zusätzliche Konstruktionsmöglichkeiten ergeben sich durch die Kompatibilität der Rastköpfe mit Rastscheiben GN 187.4 Die Form E kann beim Anschweißen über die, zur Verzahnung ausgerichteten, Aufnahmebohrungen d8 mit Spann- oder Positionierstiften auf einfache Art am Gegenstück positioniert und befestigt werden. Technische Eigenschaften: d1: 32 d2: 9 d3: 21 d4: 16 d5: M 10 Form: B - Zapfen mit Innengewinde Gewicht: 0.092 kg h1 Zahnmitte: 9.5 h2 (2 x h1): 19 h3: 3 l1: 26 l3: 49.5 s1: 17 s2: 12 t1: 15 w min. Ausrastweg: 0.8 Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss Zähnezahl z: 48
Weitere Informationen:
d1:
32
d2:
9
d3:
21
d4:
16
d5:
M 10
Form:
B - Zapfen mit Innengewinde
Gewicht:
0.092 kg
h1 Zahnmitte:
9.5
h2 (2 x h1):
19
h3:
3
l1:
26
l3:
49.5
s1:
17
s2:
12
t1:
15
w min. Ausrastweg:
0.8
Werkstoff:
NI - Edelstahl-Feinguss
Zähnezahl z:
48
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,53*
€ 29,34*
Lager 8670
73
1
€ 4,90*
ab € 22,31*
€ 29,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 23,92*
€ 31,65*
1 Tag
73
1
€ 9,90*
ab € 26,06*
€ 34,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 27,60*
€ 36,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
187.2-15
€ 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
187.6-27-E
€ 12,22*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-NI
€ 13,41*
Ähnlich
Otto Ganter
188-35-24-A-NI
€ 9,42*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-ST
€ 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.