Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastscheiben, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b1fa5f17-2502-4c7d-8cb9-12c6b0186ef9.jpg
b1fa5f17-2502-4c7d-8cb9-12c6b0186ef9.jpg
990cd126-1529-4888-8455-6f5cb4abbd31.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN187.4-22-60-D-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     187.4-22-60-D-NI
EAN/GTIN:
     4045525491694
Suchbegriffe:
Rastscheibe
Mit Hilfe von Rastscheiben GN 187.4 können Bauelemente zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden. Die Winkellage der Verzahnung ist auf die Befestigungsbohrungen ausgerichtet, wodurch eine parallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird. Die Zähnezahl von 48 / 60 ermöglicht eine Verstellung in 7,5° bzw. 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben. Die verschiedenen Formen erlauben vielfältige An- und Einbaumöglichkeiten. Die Zubehörteile Führungstopf GN 187.1 und Druckfeder GN 187.2 sind weitere sinnvolle Konstruktionselemente. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d1: 22 d2: 15.5 d3: M 4 d4: 4.2 d5: 3.2 d6: M 3 d7: 3 Form: D - mit Bohrung d~4~ im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben Gewicht: 0.014 kg h1 Zahnmitte: 6.5 h2 (2x h1): 13 m1: 12 m2: 12 w min. Ausrastweg: 0.6 Werkstoff: NI - Edelstahl Zähnezahl z: 60
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
d2:
15.5
d3:
M 4
d4:
4.2
d5:
3.2
d6:
M 3
d7:
3
Form:
D - mit Bohrung d~4~ im Zentrum, mit zwei Gewindebohrungen zum Anschrauben
Gewicht:
0.014 kg
h1 Zahnmitte:
6.5
h2 (2x h1):
13
m1:
12
m2:
12
w min. Ausrastweg:
0.6
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Zähnezahl z:
60
Weitere Suchbegriffe: 480GN187.4-22-60-D-NI, 187.4-22-60-D-NI, GN187.4-22-60-D-NI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,37*
€ 13,39*
6 Tage
134
1
€ 5,45*
ab € 9,67*
€ 13,39*
8 Tage
134
6
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 13,64*
Lager 8670
32
1
€ 4,90*
ab € 10,55*
€ 14,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 10,57*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
187.2-15
€ 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
187.1-22-ST
€ 6,53*
Ähnlich
Otto Ganter
187.5-27-48-A-NI
€ 15,88*
Ähnlich
Otto Ganter
188-35-24-A-NI
€ 9,40*
Ähnlich
Otto Ganter
189-32-60-B
€ 5,56*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-ST
€ 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.