Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastscheiben, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
38b9a3cd-033a-4226-acaf-10e5f10ef0de.jpg
38b9a3cd-033a-4226-acaf-10e5f10ef0de.jpg
fc5191f0-0c44-473e-8ea8-3bf806fdbf5c.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN187.4-22-60-A-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     187.4-22-60-A-ST
EAN/GTIN:
     4045525667242
Suchbegriffe:
Rastscheibe
Mit Hilfe von Rastscheiben GN 187.4 können Bauelemente zueinander in definierten Winkeln verstellt und formschlüssig verbunden werden. Die Winkellage der Verzahnung ist auf die Befestigungsbohrungen ausgerichtet, wodurch eine parallele oder rechtwinklige Anordnung gewährleistet wird. Die Zähnezahl von 48 / 60 ermöglicht eine Verstellung in 7,5° bzw. 6°-Schritten, woraus sich die in der separaten Tabelle aufgeführten Rastpositionen ergeben. Die verschiedenen Formen erlauben vielfältige An- und Einbaumöglichkeiten. Die Zubehörteile Führungstopf GN 187.1 und Druckfeder GN 187.2 sind weitere sinnvolle Konstruktionselemente. Technische Eigenschaften: Außendurchmesser d1: 22 d2: 15.5 d3: M 4 d4: 4.2 d5: 3.2 d6: M 3 d7: 3 Form: A - mit Gewindebohrung d~3~ im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben Gewicht: 0.013 kg h1 Zahnmitte: 6.5 h2 (2x h1): 13 m1: 12 m2: 12 w min. Ausrastweg: 0.6 Werkstoff: ST - Stahl Zähnezahl z: 60
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d1:
22
d2:
15.5
d3:
M 4
d4:
4.2
d5:
3.2
d6:
M 3
d7:
3
Form:
A - mit Gewindebohrung d~3~ im Zentrum, mit zwei Senkbohrungen für Zylinderschrauben
Gewicht:
0.013 kg
h1 Zahnmitte:
6.5
h2 (2x h1):
13
m1:
12
m2:
12
w min. Ausrastweg:
0.6
Werkstoff:
ST - Stahl
Zähnezahl z:
60
Weitere Suchbegriffe: GN187.4-22-60-A-ST, 480GN187.4-22-60-A-ST, 187.4-22-60-A-ST
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 10,83*
Lager 8670
50
2
€ 4,90*
ab € 8,32*
€ 11,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 8,34*
€ 11,68*
2 Tage
50
1
€ 9,90*
ab € 9,19*
€ 12,78*
7 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
187.2-15
€ 0,37*
Ähnlich
Otto Ganter
187.1-22-ST
€ 6,53*
Ähnlich
Otto Ganter
187.5-27-48-A-NI
€ 15,88*
Ähnlich
Otto Ganter
187.4-22-48-A-NI
€ 13,41*
Ähnlich
Otto Ganter
188-35-24-A-NI
€ 9,40*
Ähnlich
Otto Ganter
189-32-60-B
€ 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.