Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern, Edelstahl, Hygienic Design


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
11942bf6-2499-4d9e-99bc-4b7edc228aa0.jpg
11942bf6-2499-4d9e-99bc-4b7edc228aa0.jpg
f95d5904-530f-40be-ab4e-c88c8cf8ecbe.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN1580-M6-PL-E
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1580-M6-PL-E
EAN/GTIN:
     4045525583740
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Muttern GN 1580 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die Ausführungen mit Dichtring H und E sind zusätzlich nach den Richtlinien der EHEDG zertifiziert. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung von Bauteilen. Die hohe Oberflächengüte sowie große Eckradien und geschlossene Flächen verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung. Technische Eigenschaften: d2: 14 d3: 14.8 Gewicht: 0.010 kg Gewinde d1: M 6 k: 12 Oberfläche: PL - poliert (Ra sw: 10 t min.: 7.5 Werkstoff: NI - Edelstahl Werkstoff (Dichtring): E - EPDM
Weitere Informationen:
d2:
14
d3:
14.8
Gewicht:
0.010 kg
Gewinde d1:
M 6
k:
12
Oberfläche:
PL - poliert (Ra < 0,8 µm)
sw:
10
t min.:
7.5
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Werkstoff (Dichtring):
E - EPDM
Weitere Suchbegriffe: 1580-M6-PL-E, GN1580-M6-PL-E, 480GN1580-M6-PL-E
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,47*
€ 8,07*
Lager 8670
104
3
€ 4,90*
ab € 6,04*
€ 8,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 6,00*
€ 8,54*
1 Tag
67
1
€ 9,90*
ab € 6,19*
€ 8,79*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
7600-10-6-2-HNBR-85
€ 1,32*
Ähnlich
Otto Ganter
1580-M4-16-MT-H
€ 6,81*
Ähnlich
Otto Ganter
20-80-M12-175-B
€ 83,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.