Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuz-Verfahrschlitten, Aluminium, mehrteilig, für Einachssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1a858028-847d-4a2e-a364-206e33104d47.jpg
1a858028-847d-4a2e-a364-206e33104d47.jpg
87434ef5-0e3d-47e6-b2b5-c9192e8c1fe3.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN134.1-B40-B40-76-2-S
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     134.1-B40-B40-76-2-S
EAN/GTIN:
     4045525064515
Suchbegriffe:
Verfahrschlitten
Kreuz-Verfahrschlitten GN 134.1 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Die Befestigungsbohrungen d3 für den Mitnehmer befinden sich beim Einachssystem immer an der Bohrung d1 bzw. dem Vierkant s1. Zentrierbuchsen an den Schraubstellen eliminieren das axiale Spiel. Die Breite des Vierkants s1 ist maßlich mit Spiel auf die Vierkant-Lineareinheiten abgestimmt. Die Klemm-Vierkante s2 sind in der Einachsausführung unbearbeitet. Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden. Technische Eigenschaften: Bohrung d1 - Bohrung d2: B40-B40 d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer: M 5 Gewicht: 0.975 kg Kennziffer: 2 - mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762 Klemmlänge: 76 l1: 125 l2: 98 m: 55 Oberfläche: S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt Werkstoff: AL - Aluminium z Schraub- stellen: M10-50 Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3: 78 | 92
Weitere Informationen:
Bohrung d1 - Bohrung d2:
B40-B40
d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer:
M 5
Gewicht:
0.975 kg
Kennziffer:
2 - mit 4 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Klemmlänge:
76
l1:
125
l2:
98
m:
55
Oberfläche:
S - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Werkstoff:
AL - Aluminium
z Schraub- stellen:
M10-50
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l3:
78 | 92
Weitere Suchbegriffe: GN134.1-B40-B40-76-2-S, 480GN134.1-B40-B40-76-2-S, 134.1-B40-B40-76-2-S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,75*
€ 76,15*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,29*
€ 76,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 64,34*
€ 80,24*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 68,94*
€ 86,53*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,60*
€ 86,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
134.2-B30-V30-50-2-S
€ 89,07*
Ähnlich
Otto Ganter
291-18-65-R1-SCR
€ 148,76*
Ähnlich
Otto Ganter
292-18-120-RL1-SCR
€ 360,84*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
€ 6,62*
Ähnlich
Otto Ganter
291.1-30-100-R1-SCR
€ 219,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.