Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN653-M4-8 GANTER flache Rändelschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
86fbbc0e-6bae-4305-9c1b-e2d8342b9493.jpg
86fbbc0e-6bae-4305-9c1b-e2d8342b9493.jpg
0ca840fa-1216-46c9-afb4-538fa87ae1b0.jpg
94d74f26-ee95-4cd3-87dc-cd25336915ad.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN653-M4-8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     653-M4-8
EAN/GTIN:
     4045525347700
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Flache Rändelschrauben DIN 653 sind komplett aus einem Stück durch Drehen hergestellt. Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Kopf und endet mit einem Auslauf ohne Freistich entsprechend der DIN-Bezeichnung A. Sie sind universell einsetzbar und lassen sich ohne Werkzeug schnell anziehen und lösen.Technische Eigenschaften: d2: 16 Gewicht: 0.006 kg Gewinde d1: M 4 Gewindelänge l: 8 k: 3.5 RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
d2:
16
Gewicht:
0.006 kg
Gewinde d1:
M 4
Gewindelänge l:
8
k:
3.5
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, Rändelschraube (ohne Norm), din 653 m4, din 653, din 653 verzinkt, 480DIN653-M4-8, DIN653-M4-8, 653-M4-8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,76*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,78*
Lager 8670
4090
30
€ 4,90*
ab € 0,54*
€ 0,85*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 0,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,56*
€ 0,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
467-M3-NI
ab € 0,60*
Ähnlich
Otto Ganter
653-M3-6-NI
ab € 1,11*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4
ab € 0,57*
Ähnlich
Otto Ganter
653.2-M4-15-ST
ab € 1,01*
Ähnlich
Otto Ganter
464-M2-4-NI
ab € 1,22*
Ähnlich
Otto Ganter
653.10-M5-12-ST-MS
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.