Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN508-12-M10-8 GANTER Mutter für T-Nute Güte 8 (blank)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
c5406a3a-8ead-4039-8fcb-61af68478cf6.jpg
c5406a3a-8ead-4039-8fcb-61af68478cf6.jpg
11ec8f08-2305-4686-b7a1-0b1c3ff936a2.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN508-12-M10-8
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     508-12-M10-8
EAN/GTIN:
     4045525266865
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Festigkeitsklasse: 8 Breite e: 18 mm Oberfläche: blank Gewinde d: M10 RoHS: ja Typ: DIN508 Nutbreite a: 12 mm Höhe h: 14 mm
Weitere Informationen:
Breite e:
18 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewinde d:
M10
Höhe h:
14 mm
Nutbreite a:
12 mm
Oberfläche:
blank
RoHS:
ja
Typ:
DIN508
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m10x12, din 508 m10, din 508, GANTER T-NUTENSTEINE DIN508, GANTER T-NUTENSTEINE DIN 508, 508-12-M10-8, T-NUTENSTEINE, 480DIN508-12-M10-8, DIN508-12-M10-8, T-NUTENSTEINE DIN 508, NUTENSTEIN, GANTER DIN 508, DIN508, NUTENSTEINE, T-NUTENSTEINE DIN508, GANTER DIN508
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2445
10
€ 4,90*
ab € 0,97*
€ 1,37*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,90*
€ 1,38*
5 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,38*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,47*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
508-8-M6-NI
ab € 3,12*
Ähnlich
Otto Ganter
508.2-10-M8-8
ab € 2,16*
Ähnlich
Otto Ganter
508-5-8
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
508.1-8-M6
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
787-6-M6-25
ab € 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
6379-M6-50
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.