Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN508-12-M10-10 GANTER Mutter für T-Nute Güte 10 (brüniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8ba47e98-32e1-4a96-a097-79bd738c361c.jpg
8ba47e98-32e1-4a96-a097-79bd738c361c.jpg
11ec8f08-2305-4686-b7a1-0b1c3ff936a2.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN508-12-M10-10
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     508-12-M10-10
EAN/GTIN:
     4045525266858
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Technische Eigenschaften: RoHS: ja Typ: DIN508 Oberfläche: brüniert Gewinde d: M10 Werkstoff: Stahl Breite e: 18 mm Höhe h: 12 mm Festigkeitsklasse: 10 Nutbreite a: 12 mm Gewinde: M10
Weitere Informationen:
Breite e:
18 mm
Festigkeitsklasse:
10
Gewinde:
M10
Gewinde d:
M10
Höhe h:
12 mm
Nutbreite a:
12 mm
Oberfläche:
brüniert
RoHS:
ja
Typ:
DIN508
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, Nutensteine, din 508 m10x12, din 508 m10, din 508, DIN508-12-M10-10, 480DIN508-12-M10-10, GANTER T-NUTENSTEINE DIN508, 508-12-M10-10, GANTER T-NUTENSTEINE DIN 508, T-NUTENSTEINE, NUTENSTEIN, T-NUTENSTEINE DIN 508, GANTER DIN 508, DIN508, NUTENSTEINE, T-NUTENSTEINE DIN508, GANTER DIN508
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
5912
10
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,42*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,49*
6 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,12*
€ 1,67*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
508-8-M6-NI
ab € 3,12*
Ähnlich
Otto Ganter
508.2-10-M8-8
ab € 2,16*
Ähnlich
Otto Ganter
508-5-8
ab € 0,58*
Ähnlich
Otto Ganter
508.1-8-M6
ab € 2,08*
Ähnlich
Otto Ganter
787-6-M6-25
ab € 4,26*
Ähnlich
Otto Ganter
6379-M6-50
ab € 0,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.