Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Normen
>
Normbuchsen
>
Zylinderbohrbuchsen
>
Artikel
Positionierbuchsen (Bohrbuchsen)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Lager 1515
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-480DIN179-B0,9-9-A
Hersteller:
Otto Ganter
Herst.-Nr.:
179-B0,9-9-A
EAN/GTIN:
4045525504516
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Positionierbuchsen DIN 179 zeichnen sich durch die engen Form- und Lagetoleranzen in Verbindung mit der gehärteten und fein bearbeiteten Oberfläche aus. Dadurch können diese in vielen Anwendungen äußerst universell eingesetzt werden. Zur Aufnahme der Buchsen werden Bohrungen mit einer Toleranz H7 empfohlen. In Verbindung mit dem auf n6 tolerierten Außendurchmesser der Buchse ergibt sich eine bevorzugt verwendete Übergangspassung. Für Positionieranwendungen empfiehlt sich die Kombination mit den Positionierstiften GN 771.1. Technische Eigenschaften: ... ,9: B 0,9 d2 : 3 Durchmesser d1: B 0,9 Form: A - Bohrung einseitig gerundet Länge l1: 9 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
... ,9:
B 0,9
d2:
3
Durchmesser d1:
B 0,9
Form:
A - Bohrung einseitig gerundet
Länge l1:
9
Werkstoff:
ST - Stahl
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Normteile
Weitere Suchbegriffe:
DIN 179 Zylinderbohrbuchse
,
Positionierbuchse DIN 179
,
Zylinderbohrbuchse DIN 179
,
Zylinderbohrbuchsen
,
Zylindrische Bohrbuchse
,
bohrbuchse din 179 form a
,
bohrbuchse din 179
,
179-B0,9-9-A
,
DIN179-B0,9-9-A
,
480DIN179-B0,9-9-A
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 7,26*
Lager 1498
7 Tage
11
1
€ 6,95*
ab € 5,15*
€ 7,35*
Lager 2478
9 Tage
11
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,38*
Lager 8670
7 Tage
11
3
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 7,74*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,68*
€ 8,06*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 23,22* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Positionierbuchsen mit Bund (Bohrbuchsen) (DIN 172-B0,6-6-A)
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
€ 15,46*
Ähnlich
Positionierbuchsen mit Bund, mit konischer Bohrung (GN 172.1-6-10)
Otto Ganter
172.1-6-10
€ 9,29*
Ähnlich
Positionierbuchsen ohne Bund, mit konischer Bohrung (GN 179.1-6-10)
Otto Ganter
179.1-6-10
€ 5,40*
Ähnlich
Positionierstifte, zylindrisch, für Positionierbuchsen DIN 172 / DIN 179 (GN 771
Otto Ganter
771.1-4-16-8
€ 3,45*
Ähnlich
Rastbolzen mit Präzisionspositionierung, Raststift zylindrisch (GN 817.3-6-18-B)
Otto Ganter
817.3-6-18-B
€ 17,85*
Ähnlich
Rastbolzen, mit Präzisionspositionierung, Raststift konisch (GN 817.5-6-18-B)
Otto Ganter
817.5-6-18-B
€ 23,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.