Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierbuchsen mit Bund (Bohrbuchsen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
c8fe2b93-b5fb-4254-8650-c01cb7c8b25d.jpg
c8fe2b93-b5fb-4254-8650-c01cb7c8b25d.jpg
c38d8447-b035-442a-b8f1-8b9044bcdc27.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN172-B5,8-20-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     172-B5,8-20-A
EAN/GTIN:
     4045525003026
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Positionierbuchsen DIN 172 zeichnen sich durch die engen Form- und Lagetoleranzen in Verbindung mit der gehärteten und fein bearbeiteten Oberfläche aus. Dadurch können diese in vielen Anwendungen äußerst universell eingesetzt werden. Zur Aufnahme der Buchsen werden Bohrungen mit einer Toleranz H7 empfohlen. In Verbindung mit dem auf n6 tolerierten Außendurchmesser der Buchse ergibt sich eine bevorzugt verwendete Übergangspassung. Für Positionieranwendungen empfiehlt sich die Kombination mit den Positionierstiften GN 771.1. Technische Eigenschaften: ... ,1: B 5,1 ... ,2: B 5,2 ... ,3: B 5,3 ... ,4: B 5,4 ... ,5: B 5,5 ... ,6: B 5,6 ... ,7: B 5,7 ... ,8: B 5,8 ... ,9: B 5,9 d2 : 10 d3: 13 Durchmesser d1: B 5,8 Form: A - Bohrung einseitig gerundet Gewicht: 0.002 kg l2: 3 Länge l1: 20 Werkstoff: ST - Stahl
Weitere Informationen:
... ,1:
B 5,1
... ,2:
B 5,2
... ,3:
B 5,3
... ,4:
B 5,4
... ,5:
B 5,5
... ,6:
B 5,6
... ,7:
B 5,7
... ,8:
B 5,8
... ,9:
B 5,9
d2:
10
d3:
13
Durchmesser d1:
B 5,8
Form:
A - Bohrung einseitig gerundet
Gewicht:
0.002 kg
l2:
3
Länge l1:
20
Werkstoff:
ST - Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,23*
Lager 8670
16
5
€ 4,90*
ab € 4,64*
€ 6,24*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,32*
€ 6,38*
6 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 4,49*
€ 6,38*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,83*
€ 6,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
€ 12,44*
Ähnlich
Otto Ganter
172.1-6-10
€ 9,29*
Ähnlich
Otto Ganter
179.1-6-10
€ 5,37*
Ähnlich
Otto Ganter
771.1-4-16-8
€ 3,42*
Ähnlich
Otto Ganter
817.3-6-18-B
€ 17,72*
Ähnlich
Otto Ganter
817.5-6-18-B
€ 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.