Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48097940-2108125 NORELEM Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form A, gerade, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48097940-2108125 NORELEM Kegelschmiernippel, DIN 71412, Form A, gerade, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     8670-48097940-2108125
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     97940-2108125
EAN/GTIN:
     4059495346014
Suchbegriffe:
DIN 71412 A
Kegelschmiernippel DIN 71412 A
Schmiernippel DIN 71412 A
DIN 71412 D
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl gehärtet min. 550 HV 1, verzinkt. Edelstahl blank. Hinweis: Die Kegelschmiernippel sind mit einem kegeligen (konischen) Gewinde ausgestattet. Sie eignen sich für Schmierstellen die oft und zuverlässig abgeschmiert werden müssen. Durch ihre vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gehören sie zu den am weitesten verbreiteteten Schmiernippeltypen. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: gerade Ausführung 2: Sechskant Benennung: Kegelschmiernippel D=Gewinde: M8x1,25 DIN: DIN 71412 Form: A Form-Typ: gerade mit Sechskant L=Länge: 15 L1=Gewindelänge: 5,5 Material Grundkörper: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: blank RoHS: true SW: 9
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
gerade
Ausführung 2:
Sechskant
Benennung:
Kegelschmiernippel
D=Gewinde:
M8x1,25
DIN:
DIN 71412
Form:
A
Form-Typ:
gerade mit Sechskant
L=Länge:
15
L1=Gewindelänge:
5,5
Material Grundkörper:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
blank
RoHS:
true
SW:
9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.