Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48095182-01-190835 NORELEM Kugelrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K1322-190820-500.jpg
img_K1322-190820-500.jpg
img_Z95182-K1322-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48095182-01-190835
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     95182-01-190835
EAN/GTIN:
     4059495436043
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle 19mm
kugelrolle
kugelrolle norelem
Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 95182-01-190820 Hinweis: Die Kugelrollen verfügen über einen großen Stützbereich. Auf Grund der Bohrlochbefestigung besitzen sie eine hohe Stabilität und eine hohe Tragfähigkeit. Die geformte Wischdichtung der Tragkugel liegt außerhalb. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Technische Eigenschaften: Anziehdreh- moment der Schrauben Nm: 15 Befestigungsart: Gewinde Benennung: Kugelrolle D=Durchmesser: 25,4 D1=Außendurchmesser: 32,1 D2: M8 DK: 19 H=Höhe: 75,2 H1=Höhe: 4,7 L=Gewindelänge: 45 Material Grundkörper: Edelstahl Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: blank Oberfläche Komponente: blank RoHS: true Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4021 Tragzahl C (N): 250
Weitere Informationen:
Anziehdreh- moment der Schrauben Nm:
15
Befestigungsart:
Gewinde
Benennung:
Kugelrolle
D=Durchmesser:
25,4
D1=Außendurchmesser:
32,1
D2:
M8
DK:
19
H=Höhe:
75,2
H1=Höhe:
4,7
L=Gewindelänge:
45
Material Grundkörper:
Edelstahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
blank
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4021
Tragzahl C (N):
250
Weitere Suchbegriffe: 48095182-01-190835, 95182-01-190835
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 8,90*
ab € 17,12*
€ 23,08*
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,29*
€ 23,49*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.