Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELROLLE MIT BEFESTIGUNGSELEMENT, FORM:C STAHL, KOMP:EDELSTAHL, D=24±0,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0765-230-500.jpg
img_K0765-230-500.jpg
img_Z95160-Kugelrollen-Befestigungselement-Ball-transfer-units-spring-clips-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48095160-215
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     160912
EAN/GTIN:
     4059495274058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
kugelrolle 15,8mm
Werkstoff: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: nlm 95160-122 Hinweis: Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu. Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt. S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles. Zeichnungshinweis: 1) Lastkugel 2) Tragkugel Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl Technische Eigenschaften: Aufnahme-Ø DB: 25 +0,5 Ausführung 1: mit Befestigungselement Befestigungsart: Federclip Benennung: Kugelrolle D=Durchmesser: 24±0,1 D1=Außendurchmesser: 31 DK: 15,8 Form: C H=Höhe: 21 H1=Höhe: 9,5 H2: 2,8 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: verzinkt RoHS: true S: 2 Tragzahl C (N): 600
Weitere Informationen:
Aufnahme-Ø DB:
25 +0,5
Ausführung 1:
mit Befestigungselement
Befestigungsart:
Federclip
Benennung:
Kugelrolle
D=Durchmesser:
24±0,1
D1=Außendurchmesser:
31
DK:
15,8
Form:
C
H=Höhe:
21
H1=Höhe:
9,5
H2:
2,8
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
RoHS:
true
S:
2
Tragzahl C (N):
600
Weitere Suchbegriffe: 160912, 95160-215, 48095160-215
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 8,90*
ab € 19,29*
€ 26,17*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 19,57*
€ 26,61*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.